ミヅシマ工業
カラースノコジョイントRE 本体 450mm×600mm クリーム
組み合わせ自由、ノンスリップ加工のついたジョイント式スノコです。
ロッカールーム
洗面所
トイレ
倉庫
厨房
シャワー室
渡り廊下
材質
再生樹脂ポリエチレン
長さ(mm)
600
幅(mm)
450
色
クリーム
高さ(mm)
25
タイプ
本駒
奥行(mm)
450
間口(mm)
600
コード
コード番号:802-0132
アズワン品番
61-5209-61
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80601196
600003
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
1
お送りできません