曜日別特売

GL14ソケット用スクリュージョイントセット 適用チューブ外径Φ1/4" 6.4mm BL62882

GL14ソケット用スクリュージョイントセット 適用チューブ外径Φ1/4" 6.4mm BL62882 - アズワンGL14ソケット用スクリュージョイントセット 適用チューブ外径Φ1/4" 6.4mm BL62882 - アズワン

スクリュージョイントセットとは適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットです。
インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製黒色Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットです。
黒色キャップはガラス繊維強化のPPS製。
チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。

適合チューブ外径(Φmm)8使用温度(℃)-20~+200耐圧(MPa)1(室温時)アズワン品番67-4713-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80597809-
11,000
10,900
11,990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする