ニチアス
ニチアスソフトシール(R)
非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。
食品衛生法適合品です。
材質
PTFE
長さ(m)
15
使用温度範囲(℃)
-100~260
適合流体
水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、芳香族炭化水素、有機溶剤、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、液化ガスなどの極低温流体など
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
幅×厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80599358
No.9096-BT-20x1
2-359-17
20×1
¥
29,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
33日以内出荷
返品不可
80599367
No.9096-BT-30x1
2-359-18
30×1
¥
48,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください