曜日別特売

Amicon Ultra-15 3kDa Ultracel-3 memb 96/Pk 96PK

Amicon Ultra-15 3kDa Ultracel-3 memb 96/Pk 96PK - Merck(メルクミリポア)
仕様【NMWL、kDa】3【概要】アミコン ウルトラ(Amicon Ultra)-15、PLBC ウルトラセル(Ultracel)-PL メンブレン、3 kDa関連キーワード:アミコン、アミコンウルトラ、限外ろ過、遠心、タンパク濃縮、分子、分画分子量、脱塩材質再生セルロース長さ(mm)121容量(mL)15直径(Φmm)35タイプフィルター:限外ろ過コードフィルターコード:PLBCろ過面積(cm2)7.6一般的な最終濃縮液量(μL)最小200材質(サポート)再生セルロース材質(デバイス)ハウジング:スチレン/ブタジエン:チューブ - ポリプロピレン:キャップ および ライナー - ポリエチレンアズワン品番61-0284-67アプリケーション(主要)Protein Extraction:Protein Purification、(遠心分離)タンパク質の濃縮及び脱塩、(アプリケーション)スイングバケットローター - 4000 x g:固定アングルローター (35°) - 5000 x g内容量1箱(96個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80599988UFC900396
164,000
163,999
180,399(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする