曜日別特売

SureSTARTバイアル 1箱(100本入)

SureSTARTバイアル 1箱(100本入) - Thermo Fisher Scientific

環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。
金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。
高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。
LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。

材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン容量(μL)300番号(製品番号)6PMCK30LVWキャップブルー スリット無セプタムアズワン品番2-3857-23口内径×胴径×全高(mm)6×12×32内容量1箱(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8059983930LVW
22,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする