曜日別特売

デキャッパー DCPシリーズ

デキャッパー DCPシリーズ - アズワン

アルミキャップを取り外すのに便利です。

用途外す適合Φ11寸法(mm)50×80×195質量(g)450アズワン品番3-515-11アルミキャップ径(Φmm)適用11内容量1パック
注意
キャップ形状によってはご使用いただけない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80601370DCP11A
23,700
23,600
25,960(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする