曜日別特売

435x355x520mm/23.5L オートフィードシュレッダー

435x355x520mm/23.5L オートフィードシュレッダー - エスコ435x355x520mm/23.5L オートフィードシュレッダー - エスコ435x355x520mm/23.5L オートフィードシュレッダー - エスコ435x355x520mm/23.5L オートフィードシュレッダー - エスコ435x355x520mm/23.5L オートフィードシュレッダー - エスコ435x355x520mm/23.5L オートフィードシュレッダー - エスコ

紙を置くだけで一度に150枚を自動細断出来るオートフィードシュレッダーです。
書類も時間もカット。紙を置くだけで自動細断150枚 紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。
ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク ダストボックス容量はたっぷり約300枚以上(約23.5リットル)。
スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。また、ダストボックスにゴミ袋をセット出来るのでゴミ捨てもラクラクです。
紙だけでなく、さまざまなものが細断出来るからオフィスにぴったりです。 紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断出来ます。 ※ステープラーの針は10号針まで自動細断可能です。ただしとめてある箇所が多い場合や、とめ方によっては自動細断出来ない場合があります。

材質ABS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール質量(kg)14電源AC100V 50Hz/60Hzコード長さ(m)2キャスター自在×2、自在(キャスター付)×2材質(キャスター)ポリプロピレン定格消費電力(W)135(50Hz)/145(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×355×520最小距離(mm)【カッターまで】約95機能【安全装置】ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチダストボックス容量(L)23.5投入口幅(mm)3(2箇所)アズワン品番64-7918-35グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×520細断可能物プラスチック製カード、CD・DVD、ステープラーの針付の書類最大投入幅約218mm(A4)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80599078EA763ZD-61
オープン
70,500
77,550(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする