ソフトサテンロングハッピ L 桃(ハチマキ付)

ソフトサテンロングハッピ L 桃(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ L 桃(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ L 桃(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ L 桃(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ L 桃(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ L 桃(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ L 桃(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]

やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピ
です。サテン製なので、光沢のあるきれいな色のハッピです。応援や演舞などに最適です。
材質:ポリエステル。サイズ:ハッピ:660×1100mm、ハチマキ:1700×45mm。セット内容:本体×1、ハチマキ×1

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体×1、ハチマキ×1材質ポリエステル寸法(mm)ハッピ:660×1100mm、ハチマキ:1700×45mm包装形態袋入内容量1個
注意
※桃
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8059608618447
オープン
664
730(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする