曜日別特売

サテンフリフリスカート 赤

サテンフリフリスカート 赤 - アーテック[学校教材・教育玩具]サテンフリフリスカート 赤 - アーテック[学校教材・教育玩具]

サテンとチュールを組み合わせたボリュームのあるロングスカート
発表会やお誕生日会にも大活躍
材質:ポリエステル。サイズ:着丈:500mm、ウエスト:400~900mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体のみ材質ポリエステル包装形態袋入サイズ(mm)着丈:500、ウエスト:400~900内容量1枚
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8059697818668
オープン
482
530(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする