曜日別特売

ソフトサテンロングハッピ袖付 黒(襟赤)M (ハチマキ付)

ソフトサテンロングハッピ袖付 黒(襟赤)M (ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]

ソフトサテンロングハッピの袖付が登場
やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピの袖付です。サテン製なので、光沢のあるきれいな色のハッピです。応援や演舞などに最適です。
材質:ポリエステル。サイズ:ハッピ:1250×1000mm、ハチマキ:1550×45mm。セット内容:本体×1、ハチマキ×1

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体×1、ハチマキ×1材質ポリエステル寸法(mm)ハッピ:1250×1000、ハチマキ:1550×45包装形態袋入内容量1枚
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8059619018595
オープン
955
1,051(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする