VIOLAMO(ビオラモ)
ビオラモクライオバイアル アウターキャップ OCシリーズ
液体窒素中(気相)での保存が可能です。アウターキャップです。
仕様
ワーキングボリューム:1.6mL
材質
本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/PP・TPE
容量(mL)
2
使用温度範囲(℃)
-196~+121
キャップ
アウターキャップ
アズワン品番
4-3846-22
内容量
1箱(10袋×50個)
注意
※凍結保存する場合は必ずワーキングボリューム以下の容量にしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80599778
-
¥
14,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください