ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズ

ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)

液体窒素中(気相)での保存が可能です。インナーキャップです。

仕様ワーキングボリューム:1.4mL材質本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/PP・TPE容量(mL)1.8使用温度範囲(℃)-196~+121キャップインナーキャップアズワン品番4-3846-25内容量1箱(10袋×50個)
注意
※凍結保存する場合は必ずワーキングボリューム以下の容量にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80599787-
15,200
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする