ノーリツイス
クリーンチェア 背もたれ無し TCCシリーズ
材質
PE(ポリエチレン)
質量(kg)
5.2
サイズ
610×610×485~665mm
キャスター
ナイロン製(双輪)
アズワン品番
2-8218-14
昇降方式
座部:ガススプリング
内容量
1個
注意
クリーンルーム対応品ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80602630
TCC-9LN-Z
¥
41,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください