曜日別特売

エアカーテン NA-1209シリーズ

エアカーテン NA-1209シリーズ - セギジャパンエアカーテン NA-1209シリーズ - セギジャパンエアカーテン NA-1209シリーズ - セギジャパン

風を吹き出し、空気の壁を作る事でホコリ・虫・臭い・煙の侵入を大幅に遮断します。
冷凍庫や倉庫等のドアに設置すると、熱を遮断し冷暖房の効率が向上します。
低騒音タイプです。
連動センサー内蔵で、リミットスイッチ(別売)の設置によりドアとの連動が可能です。

電源(V)100(50/60Hz)騒音値(dB)59特性遮断距離:2.0~2.7m※風量・騒音・消費電力値は、風速を「強」にした時の値です。内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
アズワン品番
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80602815NA-1209D900×215×2109.22402-3998-211670
76,200
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80602824NA-1210D1000×215×2109.72422-3998-221800
80,000
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする