曜日別特売

ラズベリーパイ用オプションパーツ

ラズベリーパイ用オプションパーツ - Raspberry Piラズベリーパイ用オプションパーツ - Raspberry Piラズベリーパイ用オプションパーツ - Raspberry Pi

ラズベリーパイのケースやスピーカー、USBハブ、カメラボード、液晶ディスプレイのオプションパーツです。

仕様ジョイスティック:5ボタン(上下左右+押し込み)セット内容・Sense HAT V2本体・固定用ネジ・スペーサー対象機種40ピンGPIOコネクタを搭載するRaspberry Pi 各モデルタイプRGB LEDマトリクス:8×8ドットセンサー【RGBカラーセンサ】TCS3400、【気圧・温度】STMicro LPS25HB・気圧:測定レンジ 260~1260hPa、出力分解能24ビット・温度:測定レンジ 0~65℃、出力分解能16ビット、【温湿度センサ】STMicro HTS221・相対湿度:測定レンジ 0~100% RH・温度:測定レンジ 15~40℃・出力分解能16ビットアズワン品番3-999-33計測器IMU(慣性計測ユニット):STMicro LSM9DS1・加速度:測定レンジ ±2/±4/±6/±8/±16g・磁力:測定レンジ ±4/±8/±12/±16ガウス・ジャイロ:測定レンジ ±245/±500/±2000dps(°/秒)・出力分解能16ビット内容量1個
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80602228Raspberry Pi Sense HAT V2
9,650
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする