タンク投込みヒーター 290mm 1kW

タンク投込みヒーター 290mm 1kW - アズワン

直切サーモスタット内蔵ですので、プラグをコンセントに差し込むだけで使用できます。
市販の寸胴タンク(10L・Φ240×240mm、7L・Φ210×210mm)に挿入するとウォーターバスとして使用できます。

材質ヒーター部/SUS316L、固定金具/SUS304容量(kW)1電源AC100V 50/60Hzヒーター寸法(mm)直径Φ180電源コード(m)2(プラグ付き)温度調節範囲(℃)0~120本体長さ(mm)290アズワン品番1-3972-21内容量1本
注意
※油類や可燃性液体・金属腐食性液体等には使用できません。
※被加熱物の腐食性を確認の上ご使用ください。
※冷却機能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80602937LYBAS110
38,100
38,000
41,800(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする