曜日別特売

ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ

ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ - アズワンステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ - アズワンステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ - アズワンステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ - アズワン

水加熱に適しています。

材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304電源コード(m)2(プラグ付き)内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
本体長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80602885LYMAS103AC100V 50/60Hz1601-8779-21
12,800
12,700
13,970(税込)
翌々日出荷
80602894LYMAS110AC100V 50/60Hz2301-8779-23
13,600
13,500
14,850(税込)
翌々日出荷
80602910LYMAS105LAC100V 50/60Hz5401-8779-24
13,900
13,800
15,180(税込)
当日出荷
80602919LYMBS110AC100V 50/60Hz6101-8779-25
15,700
15,600
17,160(税込)
当日出荷
80602928LYMCS220AC200V 50/60Hz6101-8779-36
24,000
23,900
26,290(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする