曜日別特売

レーザ保護めがね RSシリーズ

レーザ保護めがね RSシリーズ - 理研オプテックレーザ保護めがね RSシリーズ - 理研オプテックレーザ保護めがね RSシリーズ - 理研オプテック

★He-Ne,Krypton,He-Ne(ルビー)対応可能です。★矯正眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプです。★ツルの角度調整・長さ調整が可能なので、快適なフィット感を得られます。★ひさしにソフトクッションを使用しているので、顔当たりが良く、レーザ光の侵入を防ぎます。

材質フレーム/ナイロン、レンズ/PC(ポリカーボネート)質量(g)48タイプ1眼式フレームタイプ:RS-80光学濃度(OD)6適合波長(nm)600~700使用可能なレーザの種類He-Ne・Krypton・He-Ne(ルビー)可視光線透過率(%)0.1アズワン品番1-3805-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80602700RS-80 HE
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする