スライド式リングレスノート SlideNote A4 両開きタイプ 2個入 SN3SA4シリーズ

スライド式リングレスノート SlideNote A4 両開きタイプ 2個入 SN3SA4シリーズ - 研恒社スライド式リングレスノート SlideNote A4 両開きタイプ 2個入 SN3SA4シリーズ - 研恒社スライド式リングレスノート SlideNote A4 両開きタイプ 2個入 SN3SA4シリーズ - 研恒社スライド式リングレスノート SlideNote A4 両開きタイプ 2個入 SN3SA4シリーズ - 研恒社スライド式リングレスノート SlideNote A4 両開きタイプ 2個入 SN3SA4シリーズ - 研恒社スライド式リングレスノート SlideNote A4 両開きタイプ 2個入 SN3SA4シリーズ - 研恒社スライド式リングレスノート SlideNote A4 両開きタイプ 2個入 SN3SA4シリーズ - 研恒社スライド式リングレスノート SlideNote A4 両開きタイプ 2個入 SN3SA4シリーズ - 研恒社

フレームをスライドするだけでファイリング可能なリングレスノートです。表紙が360°展開するので立ちながらの筆記がしやすくなりました。穴あけが不要なためクリーンルーム等での使用に便利です。コピー用紙であれば30枚程度挟めます。

材質表紙/PP、スライドフレーム/ポリカーボネート寸法(mm)299×214×12サイズA4質量(g)128内容量1セット(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80603366SN3SA4-DGダークグレー4-4522-11
4,400
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
80603375SN3SA4-Wホワイト4-4522-12
4,400
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
80603384SN3SA4-BGブルーグレー4-4522-13
4,400
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
80603400SN3SA4-LBライトブラウン4-4522-14
4,400
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする