スライド式リングレスノート SlideNote A5 両開きタイプ 2個入 SN3SA5シリーズ

スライド式リングレスノート SlideNote A5 両開きタイプ 2個入 SN3SA5シリーズ - 研恒社スライド式リングレスノート SlideNote A5 両開きタイプ 2個入 SN3SA5シリーズ - 研恒社スライド式リングレスノート SlideNote A5 両開きタイプ 2個入 SN3SA5シリーズ - 研恒社スライド式リングレスノート SlideNote A5 両開きタイプ 2個入 SN3SA5シリーズ - 研恒社スライド式リングレスノート SlideNote A5 両開きタイプ 2個入 SN3SA5シリーズ - 研恒社スライド式リングレスノート SlideNote A5 両開きタイプ 2個入 SN3SA5シリーズ - 研恒社スライド式リングレスノート SlideNote A5 両開きタイプ 2個入 SN3SA5シリーズ - 研恒社スライド式リングレスノート SlideNote A5 両開きタイプ 2個入 SN3SA5シリーズ - 研恒社

フレームをスライドするだけでファイリング可能なリングレスノートです。表紙が360°展開するので立ちながらの筆記がしやすくなりました。穴あけが不要なためクリーンルーム等での使用に便利です。コピー用紙であれば30枚程度挟めます。

材質表紙/PP、スライドフレーム/ポリカーボネート寸法(mm)212×153×12サイズA5質量(g)77内容量1セット(2個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80603409SN3SA5-Wホワイト4-4522-15
3,500
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
80603418SN3SA5-BGブルーグレー4-4522-16
3,500
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
80603427SN3SA5-LBライトブラウン4-4522-17
3,500
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
80603436SN3SA5-MGミントグリーン4-4522-18
3,500
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
80603445SN3SA5-Pピンク4-4522-19
3,500
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする