曜日別特売

α-Xplorer ロボットプログラミングキット

α-Xplorer ロボットプログラミングキット - ダイセン電子工業α-Xplorer ロボットプログラミングキット - ダイセン電子工業α-Xplorer ロボットプログラミングキット - ダイセン電子工業α-Xplorer ロボットプログラミングキット - ダイセン電子工業α-Xplorer ロボットプログラミングキット - ダイセン電子工業α-Xplorer ロボットプログラミングキット - ダイセン電子工業

ラインセンサーを2個使用したプログラミングロボットキットです。
センサーで障害物を避けたりライントレースするなど、用途やアイデア次第で多彩に組み換えも可能です。
専用ソフト/C-Styleは基本関数をアイコン化、画面上のアイコンを並べるだけでC言語プログラムを作成できますので、簡単にロボットのプログラミングが行えます。
学校の学習、社員研修用などに適しています。

質量(g)170(電池重量含まず)寸法90×130×54 mm電源単三乾電池 3本使用(電池は付属していません)商品構成メインボード、CPU(STM32F102)、反射センサー:2個、インターフェース:USB仮想COM 1個、インターフェース:I2C 1個、ギヤモーター:2個、タイヤセット:2個アズワン品番64-3702-37内容量1個
注意
※プログラムをロボットにダウンロードする為のUSBケーブル(A-B)は付属しておりません。
※組立にはドライバーが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80602736AXPL-NL
19,600
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする