曜日別特売

ポータブル水素発生機 OPGUシリーズ

ポータブル水素発生機 OPGUシリーズ - HORIBA

純水の電気分解により、高純度水素ガス純度99.999%(露点-65℃実績値)を発生させます。
水素ボンベを実験室に設置不要です。
4種のアラームにより発生状態を常に監視可能です。

寸法(mm)300×430×150質量(kg)10(水含まず)電源AC100V 50/60Hz1 00VAタンク容量(L)純水:2圧力(kPa)発生圧力:20~400(可変)比抵抗値(MΩcm)使用純水:5~10・25℃(イオン交換水)ガス濃度(%)発生ガス:H299.99%以上出口口径水素ガス出口:本体Rc1/8メネジ、Φ3用パイプ継手内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(mL/min)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80612570OPGU-2100発生流量:1002-581-23
450,000
449,800
494,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
80612579OPGU-2200発生流量:2252-581-24
600,000
599,800
659,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする