曜日別特売

ツーウェイ ランタン

ツーウェイ ランタン - ルミカ

導くのは光。この光には理由(ワケ)がある。
防滴構造の1W(ワット)ランタン!釣りやキャンプに最適。

ホワイト質量(g)約105電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)コードコード番号:4258187使用電池単3乾電池アズワン品番64-8808-80明るさ(Lm)60直径×高さ(mm)ランタン時:約43.5×140、トーチ時:約43.5×128電球の種類LED連続点灯時間(時間)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80612597A21020
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする