ニッぺ(日本ペイント)
naxポリパテハードナー(エロー)R
日本ペイント自動車補修用板金パテの硬化剤
用途
適用パテ
・naxパテ クルツR
・naxパテ チヂマンR
・naxポリパテ アクティ(耐熱型)
・naxパテ ガンマエコ
質量(g)
100
荷姿
チューブ
質量混合比
パテベース:ハードナー=100:2~3
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第五類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
第2種
内容量
1個(100g)
注意
※ハードナーの割合は多すぎても少なすぎてもトラブルの原因になるので正しい割合で混入してください。
※急激な加温は密着力の低下の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80603969
3029779
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
530
/
税込
¥
583
沖縄地方
数量1につき
¥
530
/
税込
¥
583
離島
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760