ガラスろ過器 CL0776シリーズ

ガラスろ過器 CL0776シリーズ - climbing(クライミング)ガラスろ過器 CL0776シリーズ - climbing(クライミング)ガラスろ過器 CL0776シリーズ - climbing(クライミング)

ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。

材質硼珪酸ガラス板厚(ガラス)(mm)ろ過:5±1内容量1個
全20種類を絞り込む
寸法(mm)
アズワン品番
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
フィルター直径(Φmm)
アズワン品番
細孔の大きさ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80615266CL0776-01-101外径Φ8×足長6030302-7475-21径160~250
4,800
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
80615275CL0776-01-102外径Φ8×足長6030302-7475-22径100~160
4,800
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
80615284CL0776-01-103外径Φ8×足長6030302-7475-23径40~100
4,800
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
80615300CL0776-01-104外径Φ8×足長6030302-7475-24径16~40
4,800
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
80615309CL0776-02-101外径Φ9×足長6560402-7475-25径160~250
5,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
80615318CL0776-02-102外径Φ9×足長6560402-7475-26径100~160
5,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
80615327CL0776-02-103外径Φ9×足長6560402-7475-27径40~100
5,800
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
80615336CL0776-02-104外径Φ9×足長6560402-7475-28径16~40
5,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
80615345CL0776-03-101外径Φ12×足長90140652-7475-29径160~250
9,600
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
80615354CL0776-03-102外径Φ12×足長90140652-7475-30径100~160
9,600
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
80615370CL0776-03-103外径Φ12×足長90140652-7475-31径40~100
9,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
80615379CL0776-03-104外径Φ12×足長90140652-7475-32径16~40
9,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
80615388CL0776-04-101外径Φ16×足長120450902-7475-33径160~250
19,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
80615397CL0776-04-102外径Φ16×足長120450902-7475-34径100~160
19,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
80615406CL0776-04-103外径Φ16×足長120450902-7475-35径40~100
19,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
80615415CL0776-04-104外径Φ16×足長120450902-7475-36径16~40
19,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
80615424CL0776-05-101外径Φ18×足長1357501102-7475-37径160~250
28,500
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
80615440CL0776-05-102外径Φ18×足長1357501102-7475-38径100~160
28,500
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
80615449CL0776-05-103外径Φ18×足長1357501102-7475-39径40~100
28,500
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
80615458CL0776-05-104外径Φ18×足長1357501102-7475-40径16~40
28,500
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする