曜日別特売

コールドライト

コールドライト - SCHOTT(ショット)コールドライト - SCHOTT(ショット)コールドライト - SCHOTT(ショット)コールドライト - SCHOTT(ショット)

コールドライトMegaLight100/100V/200Vと互換 (既存のライトガイドが使用できます)
LED ファイバー光源
ハロゲン100Wの約1.5倍の光量(メーカー比)
省電力・長寿命

質量(kg)約1.5消費電力(W)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)104×72×186色温度(K)5000照度(Lx)参考:170000@50mmアズワン品番2-630-55入力電圧AC96-240V 50/60Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80615135MegaLight LED
82,600
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする