高砂
デッキブラシヘッド 544シリーズ
頑固な汚れからタイルの目地に詰まった汚れを落とすのに適しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ポリエステル
質量(g)
280
毛丈(mm)
40
耐熱温度(℃)
120
サイズ(mm)
190×110×130
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
ハンドルは別売です。「HPアルミ柄」よりお選びください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80615765
54406
白
4-3192-01
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80615774
54407
赤
4-3192-02
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80615790
54408
黄
4-3192-03
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80615799
54409
緑
4-3192-04
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80615808
54410
青
4-3192-05
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください