曜日別特売

デジタルパックテスト フェノール

デジタルパックテスト フェノール - 共立理化学研究所デジタルパックテスト フェノール - 共立理化学研究所デジタルパックテスト フェノール - 共立理化学研究所デジタルパックテスト フェノール - 共立理化学研究所

測定者や光源による誤差がなく、測定値がデジタル表示されます。
単項目水質計のため操作が容易です。
測定結果(50件)の保存が可能で、Bluetooth(R)機能によりパソコンへのデータ送信が可能です。
時計、日付設定機能を搭載しています。
※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。
※試薬は付属しておりません。

寸法(mm)68×145×48質量(g)210(乾電池含む)電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0.2~5測定項目フェノール温度(℃)測定水温条件:20~25(結露なきこと)測定方法吸光光度法(光源:LED)測定時間3分防塵防水性能IP65(防噴流型)アズワン品番67-4754-88内容量1セット
注意
※試薬は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80617095DPM2-PNL-2
39,800
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする