曜日別特売

タクトアイズ2.4 TKT-2.4

タクトアイズ2.4 TKT-2.4 - ダンレックスタクトアイズ2.4 TKT-2.4 - ダンレックスタクトアイズ2.4 TKT-2.4 - ダンレックスタクトアイズ2.4 TKT-2.4 - ダンレックス

タクトアイズ2.4は2.4GHz周波数帯(マルチキャスト通信)を使用した同期点滅が可能です。
製品同士が通信して同期するため、天候や場所、設置環境に捉われない安定した同期が可能です。
円筒状のため360度視認可能で、斜めや真横から見た際も発光部位が広く、どの角度からも視認性良好です。
高速点滅による残像効果と同期点滅により工事規制ラインを従来よりも長い時間視認可能です。
3種類の発光パターンを自動切換でドライバーの目を慣れさせず注意喚起を促します。
コーンバー(Φ80mmまで)が通るスリム設計です。
薄暮時に高輝度発光する薄暮モードで、視認性が落ちる時間帯の安全性を向上させます。

用途工事現場、イベント会場、作業場などの保安灯に。コーンに差し込んで視認性の向上に。電源太陽電池:3.5V/55mA、二次電池:2.4V/1300mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×179受信可能距離30m動作時間無日照約16日間(夜間のみ発光)LED使用数(個)赤×4、緑×4NETIS番号KT-230147-VE発光方式同期点滅内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※本製品は2.4GHz周波数帯を使用しております。2.4GHzは無線LANやBluetoothと同じ周波数帯であり、同じ周波数帯を使用する他の機器に影響を与えることがございます。
※仕様環境によって異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80617339TKT-2.4
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥9,999/税込¥10,999
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする