のびーるフォルダー ブルー

のびーるフォルダー ブルー - セキセイのびーるフォルダー ブルー - セキセイのびーるフォルダー ブルー - セキセイのびーるフォルダー ブルー - セキセイのびーるフォルダー ブルー - セキセイ

マチ幅が最大50mmまで伸びるので、書類を傷めず保存が出来るフォルダーです。
底部にマチ幅を形成してもフォルダーの表紙の高さは同じままなので、書類を傷めず保存できます。
マチ幅が最大50mmまで伸びるので書類を傷めず保存ができるフォルダーです。
のび~るフォルダーは従来の個別フォルダーとはここが違います。

材質再生紙ブルーサイズA4穴数2穴(80mm)寸法(縦×横×厚さ)(mm)240(+15)×310(+15)グリーン購入法適合内容量1セット(10冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80618949AE-50NF-10
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする