SAMCO
Samco General Purpose Standard 202シリーズ
仕様
1滴下数/mL:21
容量(mL)
(全容量)7.7
全長(cm)
15.6
胴径(Φmm)
7.9
吸引量
(1吸引量)3.0mL
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80621959
202
1箱(500本)
4-6756-08
¥
3,660
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
80622047
202-1S
1箱(500パック×1本)
4-6757-08
¥
13,580
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください