SAMCO
Samco B/B-Pet (Blood Bank)
仕様
1滴下数/mL:22
容量(mL)
(全容量)4.9
全長(cm)
15.4
胴径(Φmm)
6.6
吸引量
(1吸引量)1.8mL
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80621968
336
1箱(500本)
4-6756-04
¥
3,460
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
80622056
336-1S
1箱(500パック×1本)
4-6757-04
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください