サタコ
超小型窒素発生装置 SUFシリーズ
コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。
仕様
供給空気量:8NL/min(99.0%時)、7NL/min(99.5%時)●発生窒素量:1.2NL/min(99.0%時)、0.7NL/min(99.5%時)
寸法(mm)
185×150×105
質量(kg)
1
外径(Φmm)
供給空気入口:6ワンタッチ継手、窒素吐出口:4ワンタッチ継手
供給空気圧力(MPa)
0.6
アズワン品番
2-9791-21
純度(%)
窒素ガス:99.0または99.5
内容量
1台
注意
※使用コンプレッサーはオイルフリータイプを推奨します。
※供給エアーはドライヤーで処理されたドライエアーを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80623036
SUF-500A
¥
179,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください