汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズ

汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズ - アズワン汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズ - アズワン
材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)240精度±1.6%FS接続部径(Φmm)75内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(MPa)
アズワン品番
最小目盛(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80622406PA10-75A-S-G3-P0.10~0.14-5717-010.002
3,000
2,990
3,289(税込)
当日出荷
80622415PA10-75A-S-G3-P0.250~0.254-5717-020.005
2,400
2,390
2,629(税込)
8日以内出荷
返品不可
80622424PA10-75A-S-G3-P0.40~0.44-5717-030.01
2,400
2,390
2,629(税込)
当日出荷
80622440PA10-75A-S-G3-P0.60~0.64-5717-040.01
2,400
2,390
2,629(税込)
33日以内出荷
返品不可
80622449PA10-75A-S-G3-P1.00~1.04-5717-050.02
2,400
2,390
2,629(税込)
当日出荷
80622458PA10-75A-S-G3-P1.60~1.64-5717-060.05
2,400
2,390
2,629(税込)
17日以内出荷
返品不可
80622467PA10-75A-S-G3-P4.00~4.04-5717-080.1
3,560
3,550
3,905(税込)
33日以内出荷
返品不可
80622485PA10-75A-S-G3-V0.1-0.1~04-5717-100.002
3,000
2,990
3,289(税込)
10日以内出荷
返品不可
80622476PA10-75A-S-G3-P6.00~6.04-5717-090.1
3,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80622476PA10-75A-S-G3-P6.080622580PA10-100A-S-G3-P6.0PA10-75A-S-G3-P6.0 汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズ アズワン 80622580汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズアズワン1個
4,070
税込4,477
メーカーモデルチェンジ代替品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする