曜日別特売

高低温サーキュレーター CDシリーズ

高低温サーキュレーター CDシリーズ - Julabo(ユラボ)

吐出ポンプにより、外部装置の温度制御が可能です。
コントローラーは槽より取り外し可能ですので、槽内の洗浄が容易です。
過熱時に運転を停止する過熱防止機能付きです。

仕様自然冷媒を使用しております(ノンフロン)。質量(kg)25.2電源AC100V 50/60Hz区r深さ(mm)150最大吐出量(L/min)ポンプ能力:15表示分解能0.01℃精度(℃)(温度)±0.03最大吐出圧力(MPa)ポンプ能力:0.035MPa(350mbar)温度調節範囲(℃)-30~+150(設定可能温度です)外寸法(mm)230×400×650ヒーター容量(W)800冷媒ノンフロンガスアズワン品番2-1999-22循環方式(外部)密閉系向循環方式開口部(mm)バス:130×150冷却能力(媒体:エタノール):310W(at20℃)/280W(at0℃)/130W(at-20℃)槽容量(L)3~4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80623210CD-310F-N
1,044,000
979,800
1,077,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする