ドリテック
大画面タイマー ポポラ T-623シリーズ
数字が見やすい大画面表示
使いやすい3キータイプ
カウントアップ/カウントダウン機能
便利なリピート機能
スタンド、壁掛けフック、磁石付き
仕様
【セット時間】最大99分59秒
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
約90×奥行21×高さ70
質量(g)
約68
電源
単4形乾電池×1(動作確認用)
表示方式
液晶デジタル4桁
アズワン品番
67-7283-98
アラーム
鳴動時間:約1分間
リピート機能
〇
計測時間
最大99分59秒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80622720
T-623WT
¥1,080
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください