曜日別特売

色彩色差計

色彩色差計 - TIME GROUP

測色計の機能も備えた高い再現性の高性能色差計です。
交換式絞り(口径)と測定位置を確認できるカメラの組み合わせで小さな対象でも容易に測定可能です。
Bluetooth(R)でワイヤレス接続が可能です。

仕様機器間の差:ΔEab<0.2(BCRAシリーズII、12タイルの平均測定、MAV/SCI)●照明/受光光学系:d/8(拡散照明、8°表示)、SCI(鏡面反射成分を含む)、SCE(鏡面反射光成分を除く)寸法(mm)77.8×53.2×185.7、測定径/絞り:MAV/Φ8/Φ11、SAV/Φ4/Φ6、MINI:13質量(g)300角度(°)オブザーバ:2、10再現性色度値 最大:dEab<0.04、平均:dEab<0.03、標準偏差ΔEab0.02以内(白いタイルを5 秒間隔で30 回測定した場合)、反射率:標準偏差<0.1%センサー256ピクセルCMOSセンサ光源LED(フルバンドバランスLED)●A、B、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84時間テスト:約1秒(SCI+SCE約2.5秒)インターフェースUSB、Bluetooth(R)波長範囲(nm)400~700校正自動電池充電式解像度反射率:0.0001反射率(%)(範囲)0~200サイズ(mm)積分球:40アズワン品番1-2692-11画面仕様2.4インチIPSフルカラータッチスクリーン波長間隔(nm)10対応ソフトウェアAndroid、iOS、Windows(R)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80622126TCS-520
627,000
619,800
681,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする