耐熱ガラス製保存容器 丸 レッド 3個×18セット入

耐熱ガラス製保存容器 丸 レッド 3個×18セット入 - HARIO耐熱ガラス製保存容器 丸 レッド 3個×18セット入 - HARIO耐熱ガラス製保存容器 丸 レッド 3個×18セット入 - HARIO耐熱ガラス製保存容器 丸 レッド 3個×18セット入 - HARIO耐熱ガラス製保存容器 丸 レッド 3個×18セット入 - HARIO耐熱ガラス製保存容器 丸 レッド 3個×18セット入 - HARIO

耐熱ガラス製保存容器丸3個セット
耐熱ガラス製保存容器・丸は電子レンジ使用可能。
3サイズ展開で少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。

材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン形状丸形本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)S:113×111×52、M:141×137×65、L:169×167×77箱寸法(mm)173×173×83アズワン品番67-3056-08電子レンジ内容量1箱(18セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80624269MST-3018-R
63,000
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする