曜日別特売

溶接棒携帯用ケース ワーカーS型

溶接棒携帯用ケース ワーカーS型 - 加納化成

ワーカーに溶接棒を収納すれば、吸湿、雨濡れ、放置による溶接棒の無駄がなくなります。また作業現場に溶接棒の散乱がなくなります。
ワーカーの優れた断熱効果と密閉構造による防湿、保湿効果により溶接棒の性能劣化を防ぐことにより、高度な溶接技術の真価を、フルに発揮できます。
作業量に適した機種のワーカーを選択することにより、溶接棒補充に要する無駄な時間がなくなり作業効率が向上します。残棒をワーカーに回収することにより作業量の管理が容易になります。
大きく開口部が開き、皮手袋をしたままでも容易に溶接棒が取り出せます。持ち運びは吊りフック、肩かけベルトにより、ハンズフリーとなる安全設計です。
100℃の溶接棒を収納したり、溶接花火が当たったりしても燃焼しない耐熱性と、優れた強度を備えています。

用途造船業 鉄鋼建設業 鋼材加工業 鋼管加工業 製缶業 プラント製造業 プラント建設業 橋梁製造業 橋梁架設業 配管業 機械製造業 土木建築業 その他の鉄工業全般の溶接作業材質ポリプロピレン製型式角型ベルトタイプ(蓋キャップ式)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
自重(kg)
収納可能質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80627787SS収納棒:300~370共用0.59
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
80627796SM収納棒:450~520共用0.712
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする