コンパクト交流安定化電源

コンパクト交流安定化電源 - KIKUSUIコンパクト交流安定化電源 - KIKUSUI
高度(m)2000まで動作環境屋内使用、過電圧カテゴリⅡRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
耐電圧
最大電流(A)
容量(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80627656PCR4000MA約320~155 0~310 (2レンジ)入力⇔シャシ、 出力⇔シャシ、 入力⇔出力間:AC1.5kV、1分間40/20電力:4
1,298,000
1,427,800(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80627665PCR4000MA(一般校正証明書付)約320~155 0~310 (2レンジ)入力⇔シャシ、 出力⇔シャシ、 入力⇔出力間:AC1.5kV、1分間40/20電力:4
1,298,000
1,427,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80627674PCR1000WEA約18100~120/200~240入力ー筐体、 出力ー筐体、 入力ー出力間:1500 Vac / 2150 Vdc、1 分間(L/Hレンジ)10/5電力:1
オープン
739,800
813,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80627690PCR1000WEA(一般校正証明書付)約18100~120/200~240入力ー筐体、 出力ー筐体、 入力ー出力間:1500 Vac / 2150 Vdc、1 分間(L/Hレンジ)10/5電力:1
オープン
749,800
824,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80627699PCR2000WEA約21100~120/200~240入力ー筐体、 出力ー筐体、 入力ー出力間:1500 Vac / 2150 Vdc、1 分間(L/Hレンジ)20/10電力:2
オープン
1,078,000
1,185,800(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80627708PCR2000WEA(一般校正証明書付)約21100~120/200~240入力ー筐体、 出力ー筐体、 入力ー出力間:1500 Vac / 2150 Vdc、1 分間(L/Hレンジ)20/10電力:2
オープン
1,088,000
1,196,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする