曜日別特売

ミチクサ

ミチクサ - スミノエミチクサ - スミノエミチクサ - スミノエミチクサ - スミノエミチクサ - スミノエミチクサ - スミノエミチクサ - スミノエミチクサ - スミノエ
遮光性能2級フック形状Aフック組成(タテ)ポリエステル100%、(ヨコ)ポリエステル100%仕様形状記憶加工付、共生地タッセル付性能洗濯機で丸洗い可幅(cm)100倍率1.5倍ヒダ(2ッ山)内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
丈(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80628207V1360100135B
3,800
4,180(税込)
4日以内出荷
返品不可
80628216V1361100135BE
3,800
4,180(税込)
4日以内出荷
返品不可
80628469V1360100178B
4,000
4,400(税込)
4日以内出荷
返品不可
80628478V1361100178BE
4,000
4,400(税込)
4日以内出荷
返品不可
80628724V1360100200B
4,400
4,840(税込)
4日以内出荷
返品不可
80628740V1361100200BE
4,400
4,840(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする