スミノエ
ミチクサボイル
性能
洗濯機で丸洗い可
色
Y
幅(cm)
100
倍率
1.5倍ヒダ(2ッ山)
フック形状
Aフック
組成
(タテ)ポリエステル100%、(ヨコ)ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
丈(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80628094
V1362
198
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80628119
V1362
176
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80628137
V1362
133
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください