スミノエ
アルクアルマジロ
仕様
形状記憶加工付、共生地タッセル付
性能
洗濯機で丸洗い可
幅(cm)
100
倍率
1.5倍ヒダ(2ッ山)
フック形状
Aフック
組成
(タテ)ポリエステル100%、(ヨコ)ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
丈(cm)
遮光性能
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80628365
V1373
B
135
2級
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80628374
V1374
Y
135
3級
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80628627
V1373
B
178
2級
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80628636
V1374
Y
178
3級
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80628889
V1373
B
200
2級
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80628898
V1374
Y
200
3級
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください