スミノエ
トピアリー
遮光性能
3級
フック形状
Aフック
組成
(タテ)ポリエステル100%、(ヨコ)ポリエステル100%
仕様
形状記憶加工付、共生地タッセル付
性能
洗濯機で丸洗い可
幅(cm)
100
倍率
1.5倍ヒダ(2ッ山)
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
丈(cm)
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80628268
V1367
100
135
Y
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80628277
V1368
100
135
GR
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80628530
V1367
100
178
Y
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80628539
V1368
100
178
GR
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80628785
V1367
100
200
Y
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80628794
V1368
100
200
GR
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください