スミノエ
セドレ
色
NW
フック形状
Aフック
組成
(タテ)ポリエステル100%、(ヨコ)ポリエステル100%
幅(cm)
100
倍率
1.5倍ヒダ(2ッ山)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
丈(cm)
性能
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80628934
V2105
100
198
ミラー:有り、198
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80628986
V2105
100
176
ミラー:有り、176
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80629038
V2105
100
133
ミラー:有り、133
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください