スミノエ
ステッチライン
幅(cm)
100
倍率
1.5倍ヒダ(2ッ山)
フック形状
Aフック
組成
(タテ)ポリエステル100%、(ヨコ)ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性能
色
丈(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80628959
V2107
ミラー:有り、198
BE
198
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80628968
V2108
ミラー:有り、198
B
198
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80629004
V2107
ミラー:有り、176
BE
176
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80629020
V2108
ミラー:有り、176
B
176
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80629056
V2107
ミラー:有り、133
BE
133
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80629065
V2108
ミラー:有り、133
B
133
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください