HP ユニクロ六角ボルト

HP ユニクロ六角ボルト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ六角ボルト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ六角ボルト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ六角ボルト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ六角ボルト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ六角ボルト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ六角ボルト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ六角ボルト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの一般的な六角ボルトです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

材質スチールねじの種類全ねじ表面処理ユニクロ
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
ねじピッチ(mm)
寸法d(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80633895101845201箱(8本×5袋)828-4116ナット8個 ワッシャー8個 スプリングワッシャー8個0.8510
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633904101845211箱(8本×5袋)828-4117ナット8個 ワッシャー8個 スプリングワッシャー8個0.8515
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633920101845221箱(8本×5袋)828-4118ナット8個 ワッシャー8個 スプリングワッシャー8個0.8520
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633929101845231箱(8本×5袋)828-4119ナット8個 ワッシャー8個 スプリングワッシャー8個0.8525
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633938101845241箱(6本×5袋)828-4120ナット6個 ワッシャー6個 スプリングワッシャー6個0.8530
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633947101845251箱(6本×5袋)828-4121ナット6個 ワッシャー6個 スプリングワッシャー6個0.8535
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633956101845261箱(6本×5袋)828-4122ナット6個 ワッシャー6個 スプリングワッシャー6個0.8540
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633965101845271箱(4本×5袋)828-4123ナット4個 ワッシャー4個 スプリングワッシャー4個0.8550
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633974101845441箱(4本×5袋)828-4140ナット4個 ワッシャー4個 スプリングワッシャー4個1分5厘/24山3/1632
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633990101845451箱(4本×5袋)828-4141ナット4個 ワッシャー4個 スプリングワッシャー4個1分5厘/25山3/1638
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633999101845461箱(4本×5袋)828-4142ナット4個 ワッシャー4個 スプリングワッシャー4個1分5厘/26山3/1650
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634008101845491箱(4本×5袋)828-4145ナット4個 ワッシャー4個 スプリングワッシャー4個2分/24山1/450
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634017101845521箱(2本×5袋)828-4148ナット2個 ワッシャー2個 スプリングワッシャー2個2分5厘/18山5/1650
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634480101860481箱(4本×5袋)828-4300ナット4個 ワッシャー4個 スプリングワッシャー4個1分5厘/24山3/1612
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634489101860491箱(4本×5袋)828-4301ナット4個 ワッシャー4個 スプリングワッシャー4個1分5厘/24山3/1616
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634498101860501箱(4本×5袋)828-4302ナット4個 ワッシャー4個 スプリングワッシャー4個1分5厘/24山3/1620
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634507101860511箱(4本×5袋)828-4303ナット4個 ワッシャー4個 スプリングワッシャー4個1分5厘/24山3/1625
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634516101860521箱(4本×5袋)828-4304ナット4個 ワッシャー4個 スプリングワッシャー4個2分/24山1/412
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634525101860561箱(2本×5袋)828-4308ナット2個 ワッシャー2個 スプリングワッシャー2個2分5厘/18山5/1616
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634595101864921箱(8本×5袋)828-4353ナット8個 ワッシャー8個 スプリングワッシャー8個0.7410
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634604101864931箱(8本×5袋)828-4354ナット8個 ワッシャー8個 スプリングワッシャー8個0.7420
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634620101864941箱(6本×5袋)828-4355ナット6個 ワッシャー6個 スプリングワッシャー6個0.7430
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634629101864951箱(4本×5袋)828-4356ナット4個 ワッシャー4個 スプリングワッシャー4個0.7450
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634638101864971箱(3本×5袋)828-4358ナット3個 ワッシャー3個 スプリングワッシャー3個1670
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634647101864991箱(2本×5袋)828-4360ナット2個 ワッシャー2個 スプリングワッシャー2個16100
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634656101865011箱(2本×5袋)828-4362ナット2個 ワッシャー2個 スプリングワッシャー2個1.25870
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634665101865031箱(2本×5袋)828-4364ナット2個 ワッシャー2個 スプリングワッシャー2個1.258100
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634674101870221箱(2本×5袋)828-4381ナット2個 ワッシャー2個 スプリングワッシャー2個1.751220
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634690101870231箱(2本×5袋)828-4382ナット2個 ワッシャー2個 スプリングワッシャー2個1.751225
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634699101870241箱(2本×5袋)828-4383ナット2個 ワッシャー2個 スプリングワッシャー2個1.751230
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634708101870251箱(2本×5袋)828-4384ナット2個 ワッシャー2個 スプリングワッシャー2個1.751235
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634717101870261箱(2本×5袋)828-4385ナット2個 ワッシャー2個 スプリングワッシャー2個1.751240
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634726101870271箱(2本×5袋)828-4386ナット2個 ワッシャー2個 スプリングワッシャー2個1.751250
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634735101870281箱(2本×5袋)828-4387ナット2個 ワッシャー2個 スプリングワッシャー2個1.751260
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする