曜日別特売

多出力直流電源 GPEシリーズ

多出力直流電源 GPEシリーズ - GW INSTEK

低リップル・低ノイズで、各出力とも独立コントロールが可能です。
直立/並列トラッキング動作(CH1/CH2)が可能です。

付属品電源コード、テストリード寸法(mm)210×155×306質量(kg)約7電源AC100・120・220V±10%、AC230V+10%/-6%、 50/60Hz電圧変動0.0001内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャンネル数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80630289GPE-2323出力:22-1435-11
78,000
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
80630298GPE-3323出力:32-1435-12
88,000
取扱い終了
返品不可
80630307GPE-4323出力:42-1435-13
98,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする