曜日別特売

SEIKO S-314 紫外線硬化用接着剤

SEIKO S-314  紫外線硬化用接着剤 - SEIKO治工具
(1件のレビュー)

ガラス等の接着に使用
紫外線硬化型のガラス接着剤です。
日常生活強化防水(10気圧)時計(ガラス接着タイプ)にも使用可能です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×60×30危険物の類別非危険物内容量1本(10g)
関連資料:SDSデータ(0.59MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80645664S-314
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80645664
2025-04-22
用途: ガラス接着
株式会社トリプロ・プラス飲食業

UVライトが弱いのか
なかなか硬またらないですね。
一瞬で固まるイメージでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする