ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ポイントベース No.2
割れにくく耐久性のあるABS樹脂製です。
用途
測量鋲(メジャーネイル)のベースにご使用下さい。
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
5
入数(枚)
100
規格
NO.2
縦(mm)
25
横(mm)
25
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80633466
8371
603-5585
¥
2,296
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633475
8374
603-5588
¥
2,296
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
80633484
8377
603-5625
¥
2,296
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください